品番 : EA916X-23
品名 : 30W メガホン(ショルダー型)
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | ER-2130W |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単1電池×10本(別売) 外部電源:12Vバッテリーまたは定格DC12V、3A直流電源 |
出力 | 定格30W 最大:45W(AUX入力時) |
| 信号音 | ホイッスル (1,600~2,400 Hz) |
電池持続時間(JEITA) | 音声:約22時間 信号音:約120分 |
| 通達距離(JEITA) | 音声:約800m 信号音:約1,000m |
AUX入力感度 | -10dB(300mV)、 10kΩ(φ3.5ミニジャック、ステレオタイプも対応)、音量調節付き |
| ダイアフラム | ポリイミドフィルム (振動板、ボビン) |
抗菌処理 | マイクロホン |
| 電池残量表示 | LED方式(電源表示灯兼用)、通常時:点灯、電池交換時:点滅 |
使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| サイズ | φ351×512mm | 重量 | 本体:約3.6kg(電池別) マイク部:150g |
| 付属品 | ・φ 3.5ミニプラグ(AUX入力用)× 1 ・外部電源用プラグ付きコード1 m×1 ・防滴カバー×1 |
||
| 定格出力30 Wの、ホイッスル音付ショルダー型メガホン | |||
| 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備 | |||
| 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 | |||
| マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 | |||
| ※ 乾電池は付属していませんので、別途ご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,300 円(税抜)/ 52,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/14 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1955ページ | ||||
