詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916X-63

品名 : 5W メガホン

仕様

電源 単3電池×6本(別売) サイズ φ97×155mm
重量 277g 材質 ABS樹脂
通達距離 音声:約70~100mサイレン:約70~100m 定格出力 5W
サイレンの音量調節可能です。
追加説明
カタログ価格

3,240 (税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/08/28 13:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1955ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top