詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XL-4

品名 : 300x400mm 手旗(赤/5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 旗:綿、ハンドル:木 旗サイズ 300×400mm
ハンドルサイズ φ13×440mm カラー レッド
追加説明 ●サイズ…300×420mm
●材質…布
●木棒付

カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/20 22:26現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA916XL-4A
  • 品番

    EA916XL-4A

  • コメント

    入数変更(5本→1本)

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top