詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916Y-16

品名 : 126mm シートクリップ(スイベルフック/2個)

仕様

全長 126mm クリップ幅 約30mm
クリップ可能厚み 3~4mm厚 材質 耐候性ナイロン
入数 2個
スイベルフック付き
フックが360°回転するため、どの方向でもシームレスな張りを確保します
片手操作可能で迅速かつ取り扱いが容易
追加説明
カタログ価格

2,590 (税抜)/ 2,849 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 148

(2026/04/29 22:08現在)

商品入数 2 販売単位 SET
カタログページ 1729ページ 2545ページ
ウェブカタログ画像
  • 片手操作可能
  • 2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top