詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZC-21CA

品名 : 2.0x450mm キーワイヤー

仕様

ロープ径 2.0mm 全長 450mm
先端径 φ3.5mm 重量 10.8g
材質 ステンレス 入数 1本
ねじを緩めると1本に線状になります。
鍵と束ねるだけでなく、バルブ札の取付などにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 181

(2026/11/14 03:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top