詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZC-36

品名 : 0.81x200mm キーワイヤー(ステンレス製/ワンタッチ式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 200mm 材質 ステンレス(SUS304)
ワイヤーを差し込むだけでロックし、解除ボタンを押すだけで引き抜きができるワンタッチ構造
ロープ径 0.81mm
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 22:33現在)

商品入数 1 販売単位 PK

代替品

EA916ZC-22
  • 品番

    EA916ZC-22

  • コメント

    φ1.0x200mm ステンレス

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top