詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZC-61

品名 : 3.2x114mm キーチェーン(100本)

仕様

チェーン長 114mm ボール径 3.1mm
材質 スチール (ニッケルメッキ) 入数 100本
カット済みボールチェーン (コネクター付き)
鍵を安全にまとめて保管できます。
チェーンのボールをコネクターの端に差し込むことでロックされ、閉じる仕組みです。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/19 00:22現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 2331ページ
ウェブカタログ画像
100本入り
  • 100本入り
  • メッキの種類
  • 100本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top