品番 : EA916ZD-122
品名 : 75mm キーカバー(本革製/ブラック)
仕様
| 全長(mm) | 75 | リング内径(mm) | 14 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 材質 | 材質:ケース:本革 キーリング:スチール(ニッケルメッキ) |
| ケースサイズ | 25(W)×75(H)×2(t)mm | キーリングサイズ | 内径:14mm、線径:1.2mm、線形状:丸 |
| 重量 | 6g | ||
| 本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。 | |||
| バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。 | |||
| キーケーススナップ止式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2329ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
