詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZH-1

品名 : 85x34x18mm キーキャリー(マグネット式)

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI04225
全長 85mm 口の開き 16mm
材質 アルミニウム・スチール・ネオジウムマグネット 重量 23g
強力なネオジウムマグネットで脱着可能、ロック付きで360°回転するカラビナです。
追加説明
カタログ価格

2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/16 20:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2329ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top