詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-116

品名 : 38mm キーキャリー(トリガースナップ)

仕様

全長(mm) 56 スナップ全長(リングなし) 38mm
リング内径(mm) 21 リング線径 2mm
開口幅(mm) 5 重量(g) 約11
材質 スチール(ニッケルメッキ)
ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。
ポケットに収まる大きさです。
スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
小型のトリガースナップで、カギをすぐ使える位置にキープできます。
追加説明
カタログ価格

395 円(税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/16 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2329ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top