詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-127

品名 : キーキャップ(3個入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 外径:30×30×4mm
カバー厚み:1mm
材質 ビニール
穴サイズ 2×10mm
区別のつきにくい鍵の選別に。
色が全て異なるので見分けがつきやすいです。
追加説明
カタログ価格

275 (税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/16 23:38現在)

商品入数 3 販売単位 PK
カタログページ 2436ページ

代替品

EA916ZL-126
ウェブカタログ画像
●入数:3個
(※同一色の色指定不可)
  • ●入数:3個\n(※同一色の色指定不可)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top