詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-181A

品名 : 170-1350mm カールコード(カラビナ付)

仕様

カールコード長 φ9×170~1350mm リング内径 大:20mm、小:12.5mm
開口幅 11mm 材質 カラビナ:アルミ
カールコード:ポリウレタン
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
追加説明
カタログ価格

535 円(税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,279

(2026/11/01 07:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top