詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-2

品名 : 33x66x2.0mm フックキーリング(5個)

仕様

材質 本体:スチール(亜鉛めっき) 全長 66mm
内径 33mm 線径 2mm
最大開口 8mm 重量 約4g(1個当り)
内側に押すとバネの力で開閉します。
予備の鍵の保管、シャワーカーテンリングとしての使用、一時的なキーリングや複数の書類のまとめにも最適です。
入り数は5個入りです。
追加説明
カタログ価格

275 円(税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 175

(2026/10/17 09:35現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 2330ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top