詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-22

品名 : 3.0 x 127mm キーワイヤー(強力型)

高品質の航空機用ケーブルで作られています

仕様

ケーブル径 約Φ3mm 材質 スチール
サイズ φ3×127mm 先端径 φ3.6mm
開き方 止具を左右から持ち、折るように止具を起こします。 閉じ方 止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
開けるときは簡単に穴に合わせて引き上げます。
鍵など小物をまとめて管理できます。
止具を外すと1本の線状になります。
ノートなども簡単にまとめられます。
柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。
アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 67

(2026/11/12 07:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2331ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top