詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-35

品名 : 2.3x610mm キーチェーン

仕様

チェーン長 610mm ボール径 2.3mm
材質 ステンレス
首にかけてメダル、タグ、鍵などを保持するためのチェーンです。
腐食しないステンレススチール製で、耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/14 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2331ページ

代替品

EA983L-3A
  • 品番

    EA983L-3A

  • コメント

    違い:長さ・入数

ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top