詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-66

品名 : 75mm キーキャリー(ブラック/ステンレス製)

強度・柔軟性・耐久性に優れています

仕様

全長(mm) 75 リング内径 31mm
開口幅(mm) 8 材質 ステンレス
強度・耐久性・柔軟性に優れたステンレススチール製
黒色スプリットキーリング付き
目立ちにくい黒色仕上げで、ロープロファイル用途に最適
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/18 06:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2329ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top