詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-77

品名 : 102-914mm カールコード(カラビナ付)

仕様

カールコード長(mm) φ8×102~914 リング内径(mm) 22
開口幅(mm) 15 材質 カラビナ:アルミ
カールコード:ポリウレタン
鍵の紛失防止や道具の落下防止に
カラビナはスプリング式ゲートで片手でも簡単に開閉可能
ベルトループに引っ掛けやすい斜めエッジ設計
※登山用ではありません。
追加説明
カタログ価格

1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/11/06 12:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2328ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top