詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZL-91

品名 : 630mm キーキャリー

仕様

材質 本体:プラスチック・スチール
コード:ナイロン
開口幅 6mm
コード長(mm) 630 リング内径 21mm
本体サイズ 34×54mm
コードは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ベルトループやバッグに簡単に取り付けられます。
追加説明
カタログ価格

765 円(税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2026/11/03 06:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2328ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top