品番 : EA916ZL-92
品名 : キーリング(カラビナフック/ブラック)
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れています
仕様
| サイズ(mm) | 30×75 | リング内径(mm) | 22 |
|---|---|---|---|
| 開口幅 | 15mm | カラー | 黒 |
| 材質 | カラビナ:アルミ(アルマイト加工) リング:スチール(ニッケルメッキ) |
||
| 3つに分割されたキーリングが付いています。 | |||
| ベルトやバッグに簡単に取り付けられます。 | |||
| ベルトループ、リュック、バッグなどに簡単に取り付け可能。 | |||
| スプリング式ゲートにより、Cクリップは片手で簡単に開閉できます。 | |||
| 自宅用、職場用、車用の鍵を分けて管理可能。 | |||
| アウトドアレジャーにも最適 | |||
| アルミ製で、錆びにくい仕様 | |||
| ※登山用ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
295 円(税抜)/ 325 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 103 (2026/11/16 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2329ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
