詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916ZS-1A

品名 : キーリング

仕様

メーカー NITEIZE 型番 NI01525
サイズ 本体:30(W)×72(H)mm
カラビナ:約7×13×29(H)mm
最大開口 本体:10mm
カラビナ:4mm
材質 本体:ステンレススチール
カラビナ:プラスチック
重量 20g
ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ
鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。
カラビナは取外し可能。
本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/18 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2329ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top