品番 : EA917AA-23
品名 : φ333x549mm/23L ジャグ(OD色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | フタ・本体:ポリエチレン、密封材:PP/PS、断熱材:PU | 容量 | 23L |
---|---|---|---|
重量 | 3.1kg | サイズ | φ333×549(H)mm |
全開蓋のため、飲み物をいれやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 02:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA917AA-123 : [EA917AA-23用]交換用蛇口 |
拡大