品番 : EA917AE-6
品名 : 外寸1089x527x514mm/容量76L クーラーボックス
7~10日間、氷が保管できます
仕様
メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 80QT |
---|---|---|---|
材質 | ポリウレタン+ポリエチレン ハンドル:エラストマー ラッチ:ABS |
容量 | 75.7L |
重量 | 22.5kg | 外寸 | 1089(W)×527(D)×514(H)mm |
内寸 | 737(W)×330(D)×330(H)mm | カラー | ホワイト |
7~10日間氷が保管できます。 | |||
★可動式トロリーハンドル内蔵で持ち運びに便利 | |||
キャスター、水抜き栓付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
128,200 円(税抜)/ 141,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/03/29 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2561ページ |
拡大