詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AH-2

品名 : 600x410x415mm/51L クーラーボックス(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-0076
材質 本体・ふた:ステンレス、ポリプロピレン
ウレタンフォーム注入式で保冷力バツグンです。
容量 51L 重量 6.9kg
外寸(W×D×H) 600×410×415mm 内寸(W×D×H) 470×280×335mm
追加説明
カタログ価格

37,000 (税抜)/ 40,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/02 19:49現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top