品番 : EA917AK-13C
品名 : 330x657x340mm/25L 保冷ボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 25L | 外寸 | 657(W)×340(D)×330(H)㎜ |
---|---|---|---|
内寸 | 500(W)×220(D)×230(H)㎜ | 材質 | 発砲ポリスチレン+真空3面パネル |
重量 | 6.0㎏ | カラー | ピュアホワイト |
ショルダーベルト付 | |||
ワンタッチ水抜き栓付 | |||
両面開きでどちらからでも開閉可 | |||
ワンアクションでフタを開閉できるラックトップレバーはロック操作不要の便利機能です。 | |||
天面から引き上げる両面開き仕様で、左右が壁に挟まれてもフタの取り外しが可能 | |||
フタは落とすだけでロックが可能 | |||
堅牢なボディで大人が腰をかけても大丈夫 | |||
本体インナー部素材に、細菌の繁殖を抑制し清潔を保持する抗菌剤ノバロンRを採用 | |||
天面・底面・側面に断熱材を配し、高い保冷力を誇ります | |||
水抜き簡単ワンアクション水栓 | |||
ハイグリップラバー(ゴム足)を底4ケ所に配置 | |||
便利な内部トレー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,500 円(税抜)/ 43,450 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 19:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |