品番 : EA917AP-1
品名 : 430x440x420mm/40L 保冷ボックス(キャリー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81670100 |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:430(W)×440(D)×420(H)mm、内寸:410(W)×330(D)×300(H)mm | 材質 | EVA、ポリウレタン、ポリエチレン、PVC |
収納サイズ | 450×200×420(H)mm | 容量 | 40L |
重量 | 3.2kg | カラー | メタルシルバー |
牽引ハンドル、肩掛けベルト、キャスター付 | |||
コンパクト収納タイプながら、展開すると2Lペットボトルが縦に9本と保冷剤が入ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 21:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |