品番 : EA917AS-1
品名 : 607x497x235mm/42L クーラーボックス(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 42L | 外寸(W×D×H) | 607×497×235(H)mm |
---|---|---|---|
内寸(W×D×H) | 520×410×200(H)mm | 重量 | 5.6kg |
材質 | フタ:PE、本体:PE、 密封材:PS/P.P、断熱材:PU |
色 | ブルー |
産業用保冷クーラーボックス72時間持続保冷 | |||
積重ねができ、横並びにしても取手が邪魔しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 06:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)