品番 : EA917AS-12
品名 : 607x497x352mm/66L クーラーボックス(OD色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
外寸(W×D×H) | 607×497×352mm | 内寸(W×D×H) | 520×410×310mm |
---|---|---|---|
容量 | 66L | 重量 | 6.9kg |
材質 | フタ:PE、本体:PE、 密封材:PS/P.P、断熱材:PU |
色 | OD |
産業用保冷クーラーボックス72時間持続保冷 | |||
積重ねができ、横並びにしても取手が邪魔しません。 |
追加説明 |
72時間持続保冷の条件として、 測定環境温度:25℃ 測定環境湿度: 50% 対象商品に2/3の氷と水混合物(0℃)を入れ、 72時間後に10℃以下であることで 保冷能力は72時間と見なします。 クーラーに関するJIS規格やISO規格がないため、 上記測定方法はメーカーの社内規格となります。 この数値は測定値であるため、保証値ではありません |
---|
カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 21:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大