品番 : EA917AS-12A
品名 : 607x497x352mm/66L クーラーボックス(OD色)
モデルチェンジ内容
23/04/13 ●正面のバックルが小さくなります。背面の本体フタ連結用蝶番のねじ数変更(4→6箇所) (No.55 1157)
仕様
容量 | 66L | 重量 | 6.2kg |
---|---|---|---|
外寸(W×D×H)mm | 607×497×352 | 内寸(W×D×H)mm | 520×410×310 |
色 | OD | 材質 | フタ、本体:PE 密封材:PS/P.P 断熱材:PU |
積重ねができ、横並びにしても取手が邪魔しません。 | |||
72時間持続保冷 | |||
産業用保冷クーラーボックス | |||
断熱材にポリウレタンを使用する事で 発泡スチロール断熱材を使用した物よりも 効果が長く続きます。 |
追加説明 |
【72時間持続保冷の条件】 測定環境温度:25℃/測定環境湿度: 50% 対象商品に2/3の氷と水混合物(0℃)を入れ 72時間後に10℃以下であることで保冷能力は72時間と見なします。 クーラーに関するJIS規格やISO規格がないため、 上記測定方法はメーカーの社内規格となります。 この数値は測定値であるため、保証値ではありません。 |
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 04:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2562ページ 2646ページ |
拡大
66リットルの大容量