詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AS-2

品名 : 607x497x352mm/66L クーラーボックス(ブルー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

容量 66L 外寸(W×D×H) 607×497×352mm
内寸(W×D×H) 520×410×310mm 重量 6.9kg
材質 フタ:PE、本体:PE、
      密封材:PS/P.P、断熱材:PU
ブルー
産業用保冷クーラーボックス72時間持続保冷
積重ねができ、横並びにしても取手が邪魔しません。
追加説明
カタログ価格

16,000 (税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/23 17:03現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top