品番 : EA917C-2
品名 : 600x420x410mm/51L クーラーボックス/ステンレス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 51L | 材質 | スチール、ステンレス、発泡ウレタン、ポリエチレン |
---|---|---|---|
重量 | 約7.5kg | サイズ | 外寸:600×420×410(H)mm 内寸:465×270×340(H)mm |
カラー | シルバー | ||
ラッチロック、水抜き栓付 | |||
2Lペットボトルが縦に入ります。 |
追加説明 |
●大容量51Lのスチール製クーラー ●2Lペットボトルが縦に入るサイズ ●厚さ3cmの発泡ウレタン入りトップ&ボディー ●本体サイズ:約60×42×41(h)cm ●容量…約51? ●重量…約7.5kg ●材質…スチール、ステンレス、発泡ウレタン、ポリエチレン ●仕様…ラッチロック、ドレイン |
---|
カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 05:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|