詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917H-1A

品名 : 195x137x28mm/550g 強力保冷剤

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ロゴスコーポレーション(LOGOS) 型番 81660603
サイズ 195(W)×137(D)×28(T)mm 重量 約550g
材質 主成分:天然高分子(植物)、容器:ポリエチレン、ナイロン
魚も凍る表面温度-16℃
追加説明
カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/13 09:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA917H-21
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top