品番 : EA919SD-4
品名 : 手押しエアーポンプ(圧力計付)
仕様
メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1930 |
---|---|---|---|
最高圧力 | 1000kPa | サイズ | 205×75×670㎜ |
ホース長 | 700mm | 重量 | 770g |
材質 | 本体:PVC樹脂 | ||
自転車(英・米・仏式)、オートバイ対応 | |||
アダプター5種(一般自転車用、競技自転車用、レジャー用2種、競技ボール用) | |||
圧力計付 |
|||
タイヤ空気圧が分かりやすいメーター シティサイクル・MTB:200~450kPa クロスバイク:450~700kPa ロードバイク:600~1000kPa |
|||
従来のポンプの約半分の力で、軽々空気をいれることができます。 | |||
※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。 | |||
SG規格対応品 | |||
メーカー従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ | |||
軽量でサビないプラスチック製 | |||
とにかく明るい! ご年配の方や女性、お子様でも、ラクラク空気入れ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/03/29 09:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2576ページ |
代替品
|