詳細表示

このページのURL:

品番 : EA919SD-9

品名 : 圧力計付 手押しエアーポンプ(レッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

最高圧力 1200kPa 全高 640mm
ホース長 700mm 重量 680g
カラー レッド
自転車(英・米式)、オートバイ、自動車対応
アダプター6種(一般自転車用2種、競技自転車用、レジャー用2種、競技ボール用)
高性能圧力計付
加圧を軽くするアキュームレーター付
※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/08 21:10現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top