詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920-5

品名 : 5.0L 携帯酸素

仕様

内容量 約5L 酸素濃度 95%
使用回数 50~60回(約2秒/回) サイズ φ66×255mm
激しい運動の酸素補給に、会議・長距離ドライブの気分転換に
追加説明
カタログ価格

800 円(税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/10 06:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2118ページ 2350ページ 2461ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top