詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920A-8A

品名 : 420ml 浸透防錆・潤滑スプレー(水置換性)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

水置換性により、濡れた金属表面にもすぐれた防錆効果を発揮
強力な浸透力で錆やゴミで固着したボルト・ナットを容易に分離
内容量 420ml
入数は1本入りです。
追加説明 【空調カタログ】
(防錆潤滑剤)
●金属部品の防錆・潤滑
●強力な浸透力で、金属部品の防錆・潤滑に効果を発揮します。
●金属表面の水や湿気を気にしない水置換性タイプ。
●2WAYノズルで様々な場所へのスプレーが可能です。
●エアゾール/420ml

【自動車カタログ】
防錆・潤滑・浸透剤
初期のサビ取りにも使用でき、強力な浸透力で金属部分の防錆・潤滑に効果を発揮。2WAYノズルで様々な場所へのスプレーが可能。
420ml エアゾール

カタログ価格

560 (税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 11:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920A-51
  • 品番

    EA920A-51

  • コメント

    500ml 浸透潤滑防錆スプレー

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top