品番 : EA920A-8AA
品名 : 420ml 浸透防錆・潤滑剤(水置換性/20本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4592 |
---|---|---|---|
水置換性により、濡れた金属表面にも優れた防錆効果を発揮。 | |||
強力な浸透力でサビやゴミで固着したボルト・ナットを容易に分離 | |||
ノズルを付けたままでの切り換えが可能です。 | |||
各種機械の潤滑、工具類のお手入れ、金属部分の防錆、自動車・自転車の整備に | |||
内容量 | 420ml | 使用温度範囲 | 0~40℃ |
色 | 茶褐色 | 入数 | 20本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/31 11:52現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|