詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AC-17

品名 : 350ml エアーダストブロワー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スリーボンド 型番 2921D
パソコン、OA機器、写植機、カメラ、レンズ等機器類に付着したホコリやゴミの除去
倒立使用可能
内容量 350ml 成分 DME+CO2の混合ガス
ノンフロンタイプ
使用温度範囲(℃) 0~40
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 14:30現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920AC-26
  • 品番

    EA920AC-26

  • コメント

    350ml エアーダスター

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top