品番 : EA920AC-2B
品名 : 350ml エアーブロワー
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CN-TK10 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 350ml | 入数(本) | 1 |
| 成分 | DME(可燃性)、CO2 | サイズ | φ66×236(H)mm |
| 重量 | 444g | ||
| 横にしても逆さにしても液もれせずに噴射可能です。 | |||
| 細部や直接噴射できない部分に最適なチューブ付(長さ130mm) | |||
| カーボンオフセット付 | |||
| 操作しやすいトリガータイプ | |||
| HFC-152aなどの代替フロンを使用せず、噴射剤にDMEと不燃性のCO2をミックスしたガスを使用し地球温暖化係数1を実現。 | |||
| 地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 | |||
| 日本製 | |||
| ※可燃性ガスを使用しています。40度以上となるところに置かないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/12 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
