詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AC-40

品名 : [充電式]バキュームクリーナー(卓上型)

デスクの上のゴミやホコリをお手軽クリーニング

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CD-85VC
電源 5V 500mA バッテリー 3.7V 1800mAh
消費電力 3W(弱モード)/5W(強モード) 充電時間 約4時間
使用可能時間 約90分 材質 ABS樹脂
サイズ W81×D81×H104mm 重量 約220g
セット内容 クリーナー×1、micro USBB(充電用)ケーブル×1、すき間ノズル×1、お手入れブラシ×1
机の上の小さいゴミやホコリを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のホコリ、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,960 (税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/31 01:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1924ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top