品番 : EA920AC-41A
品名 : [単3x4本]バキュームクリーナー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CD-82VCN |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 130×50×130 | 重量 | 118g |
| 電源 | 単3乾電池4本使用 ※電池は別売です。 |
セット内容 | 本体×1、机上ノズル×1、ブラシ付きノズル、すき間ノズル×11、延長ノズル×1 |
| パソコンやワープロはもちろんテレビ、オーディオ、FAXなどの細部に入り込んだゴミやホコリを強力モーターで吸い込みます。 | |||
| 用途により、机上ノズル・ブラシ付きノズル・すき間ノズルの3タイプが使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/21 19:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
ウェブカタログ画像
拡大

