詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AR-1

品名 : -180~1200゚C/120g 耐熱グリース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐熱範囲 -180~1200℃
合成油+金属増調剤
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。
極低速回転用
NLGI-1
内容量 120g
追加説明
カタログ価格

1,770 (税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 15:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA920AR-21
  • 品番

    EA920AR-21

  • コメント

    使用の変更無し

ウェブカタログ画像
  • 刷毛付(ふた裏側)

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top