品番 : EA920AR-11
品名 : -40-+1400゚C/120g 耐熱グリース
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正
18/03/19 耐熱グリースはなく焼付き防止剤。ボルトの焼付き防止などの使用用途。NLGI0~1(×)→NLGI1(○)(9032 No.49)
仕様
耐熱範囲 | -40~1400℃ | ||
---|---|---|---|
鉱油+リチウム石鹸基 | |||
高潤滑セラミック | |||
金属をほとんど含まない高性能潤滑剤です。ほとんど無害です。 | |||
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。 | |||
低速スライド用 | |||
NLGI1 | |||
内容量 | 120g | 色 | セラミックホワイト |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/18 05:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |