詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AR-12

品名 : -40-+1400゚C/450g 耐熱グリース

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

18/02/27 耐熱グリースはなく焼付き防止剤。ボルトの焼付き防止などの使用用途。NLGI0~1(×)→NLGI1(○)(9027 No.49)

仕様

耐熱範囲 -40~1400℃
鉱油+リチウム石鹸基
高潤滑セラミック
金属をほとんど含まない高性能潤滑剤です。ほとんど無害です。
耐熱、耐圧性能が優れた腐食・焼付・摩耗防止用ペースト。
低速スライド用
NLGI1
内容量 450g セラミックホワイト
ふたの色が順次赤色から白色に変更されます。
追加説明
カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 15:52現在)

商品入数 1 販売単位
モデルチェンジ品画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top