詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AR-13

品名 : -40-+1400゚C/ 30g 耐熱グリース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

耐熱グリースはなく、焼付き防止剤です。ボルトの焼付き防止などの使用用途です。

仕様

NLGI-1
耐熱、耐圧性能が優れた腐食、焼付、摩耗防止用ペースト
全長 142mm 内容量 30g
サイズ φ22×142mm 耐熱温度 -40~1400℃
用途 機械の低速スライド用 セラミックホワイト
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/13 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top