詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AR-34A

品名 : -40~1400゚C/ 85g 焼付き防止剤

仕様

商品名 ASW 85 内容量 85g
色 白 耐熱 -40~1400℃
耐圧 230MPa 稠度 NLGI 1
耐熱・耐圧性能に優れた高性能保護ペースト
焼き付き・摩耗・腐食(フレッティング腐食・電解反応を含む)やスティックスリップ現象を防止
シリコン・メタルフリー
電解作用が発生せず、作業環境や健康に配慮したクリーンな仕様(NSF規格適合品)
低硫黄(0.1%以下)の合成油を使用
追加説明
カタログ価格

4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/04 21:41現在)

商品入数 1 販売単位 EA
ウェブカタログ画像
  • NSF規格品

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top