品番 : EA920AT-10
品名 : 180ml 防水スプレー(超強力・靴用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | DBK-180 |
---|---|---|---|
内容量 | 180ml | 成分 | 主成分:フッ素樹脂、シリコン樹脂 |
使用目安 | 紳士靴約30足分 | 用途 | 革や合成皮革靴、スポーツシューズなどの防水・防汚。 |
総重量 | 200g | ||
革靴にツヤが出ては困る靴(バックスキン、スエード等)、ゴム靴には使用できません。 | |||
水を強力に撥水し、汚れやシミをつきにくくします。 | |||
いやな臭いをおさえます。 | |||
ツヤ出し効果で革靴に光沢を与えます。 | |||
通気性、風合いをそこないません。 | |||
塩素を含まないので環境にやさしい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/14 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)