品番 : EA920AT-41A
品名 : 300ml 繊維用防水スプレー
仕様
| メーカー | アサヒペン | 型番 | BSP-851 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 繊維用防水スプレーEX | 用途 | スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に |
| 内容量 | 300ml | 使用目安 | 2~3㎡(ブルゾンなどの上着2着分) |
| 成分 | シリコーン樹脂、有機溶剤 | 使用できないもの | 皮革、人工皮革、毛皮、絹、和服、ポリウレタンやビニールコーティングされた素材、ゴム、ビニール、布靴、布製のバッグ |
| はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。 | |||
| 素材の風合いや通気性を損ないません。 | |||
| スプレー後、約20分で効果を発揮します。 | |||
| ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。 | |||
| 【使用方法】 (1)洗濯タグ等で、スプレーしたい生地の素材やドライクリーニングの可否を確認してください。 (2)使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます) (3)スプレーする素材がよく乾いていることを確かめて、風通しの良い屋外で約20cm離して、全体がしっとり濡れる程度にまんべんなくスプレーします。(一ヶ所に集中してスプレーするとシミになる事があります) (4)スプレー後は、約20分以上風通しの良い場所で乾かします。(気候や生地の厚さ・素材によって異なります) (5)スプレーしたものが雨や雪で濡れた後や洗濯後に再度はっ水性を持たせたい時は、よく乾燥させてから再度スプレーしてください。 |
|||
| 【注意事項】 ・本品ははっ水剤ですので完全防水はできません。 ・生地や加工方法によっては充分なはっ水効果が得られないことがあります。 ・あらかじめ目立たない部分に少量スプレーし、色落ち・変色などの異常がないことを確認してください。 ・低温下(5℃以下)では液が出にくいことがあります。室温(20℃前後)にしばらく放置後、使用してください。 ・缶を逆さや真横にしてスプレーしないでください。 ・一度に大量に吹きつけると、白くなったりシミになったりすることがあります。 ・他の防水スプレーを使用した布地に本品をスプレーすると、白濁する場合があります。 ・金属やボタンなどにかかるとツヤが消えることがあります。 ・塗布量は生地の厚さや種類によって異なります。万一スプレーした生地がはっ水しにくい場合は、充分に乾かしてから再度スプレーしてください。 ・万一乾燥後白くなった場合は、ドライクリーニングで元に戻ります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/15 01:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2155ページ | ||||
