品番 : EA920AT-8
品名 : 420ml 防水スプレー(超強力・皮革用)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | DBS-420 |
|---|---|---|---|
| 使用目安 | 1本でスキーウェア上下約2着分 | 内容量 | 420ml |
| スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 | |||
| フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。皮革にも使用できます。 | |||
| 逆さ吹きOK | |||
| 通気性・風合いをそこなわないです。 | |||
| いやな臭いを抑えました。 | |||
| 塩素フリータイプですので環境にもやさしいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/22 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2155ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
