詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BD-10

品名 : 360ml パーツクリーナー

仕様

メーカー LOCTITE(ロックタイト) 型番 1924157
商品名 ML-11 内容量 360ml
色 透明 使用温度範囲 121℃まで
重量 380g 材質 潤滑油
2wayスプレー
ステンレスノズルによりピンポイント塗布可能
高い浸透力で、稼動部のキシミをとめ、動きをスムーズに
臭いが少なく使いやすいです。
多用途潤滑剤
追加説明
カタログ価格

1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 23:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1508ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top