詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920BE-32B

品名 : 840ml パーツクリーナー(30本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内容量 840ml
ブレーキ装置の軸受、ギア、 チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用
逆さ噴射可能
入数 30本
ノズル付(約130mm)
追加説明
カタログ価格

15,600 (税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/11 13:56現在)

商品入数 30 販売単位

代替品

EA920TE-3A
ウェブカタログ画像
-32B:30本入り
  • -32B:30本入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top